曜日別特売
SF18-C3150A SCPH全量式安全弁【フランジ・レバー無・2.0MPa】 SF18 ベン 03351289

SCPH全量式安全弁【フランジ・レバー無・2.0MPa】 SF18

商品レビューを投稿する
120日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃120日以内出荷とは
内容量
1台
設定圧力範囲(MPa)
1.6~2.0
呼び径
150A
注文コード
03351289
品番
SF18-C3150A
参考基準価格(税別)¥3,754,000販売価格(税込)¥3,627,800
販売価格(税別)
¥3,298,000
呼び径
150A
設定圧力範囲(MPa)
1.6~2.0
材質
SCPH
形式
全量式
接続
JIS 20KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)
使用流体
空気・気体・液体
バルブ種類
安全弁
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥59,000/税込¥64,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする