曜日別特売
SL6ED-C250A SCPH/SUSポンプレリーフ弁【フランジ・2.0MPa】 SL6ED ベン 03355270

SCPH/SUSポンプレリーフ弁【フランジ・2.0MPa】 SL6ED

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃90日以内出荷とは
内容量
1台
設定圧力範囲(MPa)
0.1~0.2
呼び径
50A
注文コード
03355270
品番
SL6ED-C250A
参考基準価格(税別)¥585,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
¥499,800
呼び径
50A
設定圧力範囲(MPa)
0.1~0.2
材質
SCPH
形式
ポンプレリーフ用
接続
JIS 20K FF
使用流体
液体
バルブ種類
逃し弁
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする