フジツール
ソリッドアングルプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
設定角度(°)
30×60
30×60
30×60、45×45
45×45
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03355405
品番
3×6
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
内角度検査用の三角定規。30°、60°、90°の角度設定が正確にできます。完全焼入品。
寸法(mm)
50×88×100
設定角度(°)
30×60
材質
SK材
厚さ(mm)
7
硬度
HRC50°~55°
直角度(mm)
0.015
角度公差
±40”