曜日別特売
PC500 デジタルマルチメータ 三和電気計器 03359054

デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03359054品番PC500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800

最高確度0.08%の高確度モデル
5000カウント
0.08%最高確度
高速応答バーグラフ
コンデンサ容量測定(※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可)
周波数測定(正弦波交流のみ)
データホールド/レンジホールド
オートパワーオフ(約17分)解除可
電流専用端子への誤挿入警告ブザー
保護ホルスタ付(壁掛け/テストリード固定機能)
傾斜スタンド
光リンクRS232C/USBインターフェイス(オプション)
テストリード抵抗補正機能

質量(g)460付属品テストリード(TL-82)、ホルスタ(H50)種別ディジタルマルチメ-タ周波数(Hz)5~125kコンデンサ容量(μF)50n/500n/5μ/50μ/500μ/9999μ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)179×87×55交流電圧(V)50m/500m/5/50/500/1000抵抗(Ω)50/500/5k/50k/500k/5M/50M直流電圧(V)50m/500m/5/50/500/1000交流電流(A)500μ/5m/50m/500m/5/10直流電流(A)500μ/5m/50m/500m/5/10ダイオードテスト約3.5V導通20Ω~120Ωでブザー音 開放電圧約3V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする