曜日別特売

Type-C 電圧・電流チェッカー

Type-C 電圧・電流チェッカー - SELECTED BY MARINTECType-C 電圧・電流チェッカー - SELECTED BY MARINTECType-C 電圧・電流チェッカー - SELECTED BY MARINTECType-C 電圧・電流チェッカー - SELECTED BY MARINTECType-C 電圧・電流チェッカー - SELECTED BY MARINTECType-C 電圧・電流チェッカー - SELECTED BY MARINTEC

USB Type-Cの充電状態を"見える化"
電圧・電流・電力を一目で把握できる多機能テスター
充電測定・電源管理・デバイス検証 などに
USB Type-C機器の状態を瞬時にチェック可能
電圧/電流/電力をリアルタイム表示
双方向測定対応/電流の流れる方向を自動検知し、正確に表示
電圧/電流/電力/通電時間/積算電流/温度など多機能データ表示可能
高視認性で、あらゆる角度から見やすい0.96インチIPSカラー液晶搭載
持ち運びに便利なポケットサイズ
画面回転機能搭載
ワンボタンで画面切替・リセットが可能な簡単操作
USB Type-C給電式
1年保証

測定範囲
【容量】0-999999mWh【時間】0-99時間
質量(g)
15
使用温度範囲(℃)
0-50
電源
USB Type-C給電
電力(W)
0-150
表示
0.96インチ IPSカラー液晶
分解能
電圧 0.002V/電流 0.002A
機能
双方向測定/画面回転/データリセット/通電方向表示
測定温度(℃)
0-80
本体サイズ(mm)
55×26×11
測定電流
0-5.1A
抵抗測定
1-9999.9Ω
測定電圧(V)
4-30
内容量
1式
注意
※Type-C出力インターフェースはディスプレイが点灯する前に急速充電デバイスに接続する必要があります。
※ボタンが押せないときは、ボタンを軽く前後に動かしながら押してください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78048857CVA-1902C
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする