#M・ブラック(770513) GM2332 ショートハーフメッシュベスト がまかつ Gamakatsu 03364632

#M・ブラック(770513) GM2332 ショートハーフメッシュベスト がまかつ Gamakatsu 03364632
#M・ブラック(770513) GM2332 ショートハーフメッシュベスト がまかつ Gamakatsu 03364632
#M・ブラック(770513) GM2332 ショートハーフメッシュベスト がまかつ Gamakatsu 03364632

GM2332 ショートハーフメッシュベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色M・ブラック
サイズL
内容量1個注文コード03364632品番#M・ブラック(770513)
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

通気性、非保水性を向上したショートハーフメッシュベスト
ハニカムメッシュ生地をベースに通気性、非保水性を向上したショートハーフメッシュベスト
水を吸収しにくい素材を本体に採用し、水やシブキを寄せ付けず、濡れても素早く乾燥します。
本体が保水しにくい為、瀬渡り時の抵抗も少なくなり、ベスト自体が重たくなるのを防ぎます。
フロントポケットに多くの荷物を入れても、荷重が1点に集中することを防ぐ特殊裁断パターンを採用しました。
フロントの胸ポケット、腰ポケットともに同仕様にし、製品本体・縦横方向への安定性を向上させました。腰ポケット内部には、小物が入る小分けポケットを装備。
ファスナー部分には、開閉の摩擦が少ないYKK社ビスロン(R)ファスナーを採用。
左右の胸ポケット上部には上栓ポケットを装備。
左右胸ポケット内側にはD環を装備し、尻手ロープと組み合わせることで内容物の落下を防止します。
首裏部に財布などを収納できるファスナー付きポケットを装備。
ドットボタンを留めるとフロントファスナーを閉じなくても、ポケットファスナーの開閉が行えます。
左右の内側には胸部にファスナー付きポケット、下部に面ファスナーフラップ付きメッシュポケットを装備。
肩内側にベストのズレを防ぐ滑り止めテープを装備。
裾部のフィット調整が可能なドローコードを装備。
開閉しやすい両引きスライダーを搭載。

色
M・ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
90~98
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
46
質量(kg)
約0.51 (L)
ポケット数
ファスナー付き:6
素材
[表地] ポリエステル100%、[裏地] ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする