#ブラック/カーボンブラック(769838) GM2183 アルテマシールドプロ フローティングベスト がまかつ Gamakatsu 03364668

#ブラック/カーボンブラック(769838) GM2183 アルテマシールドプロ フローティングベスト がまかつ Gamakatsu 03364668
#ブラック/カーボンブラック(769838) GM2183 アルテマシールドプロ フローティングベスト がまかつ Gamakatsu 03364668
#ブラック/カーボンブラック(769838) GM2183 アルテマシールドプロ フローティングベスト がまかつ Gamakatsu 03364668

GM2183 アルテマシールドプロ フローティングベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック / カーボンブラック
サイズ5L
内容量1個注文コード03364668品番#ブラック/カーボンブラック(769838)
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

アルテマシールドPROを採用したフローティングベスト
本体素材には高次元の防風性と透湿性を兼ね備えたアルテマシールドプロを使用。
アルテマシールドPROファブリックにより、雨やシブキで本体生地が保水することを防ぎつつ、優れた透湿性能により衣服内の汗などの湿気を外部へと放出します。アルテマシールドプロレインスーツとのコーディネートがおすすめです。
従来よりも柔らかい浮力材を使用することで釣行時の竿の操作など腕をあらゆる角度に動かす釣りに対応したフレキシブルな設計。
サイドのウエストベルトを調整することで、身体へのフィット感が大幅に向上。ベルトの端は背中部まで回せる仕様を採用。
本体生地を固めに設定し、YKK社ビスロン(R)ファスナーを採用することにより、ポケットの開閉を軽いタッチで行えます。
内側にはファスナー付きポケットを配置。釣行時の道具や小物の収納に便利です。
ピンオンリールホルダーを胸の中心部に近い位置に取り付け、瀬渡しや魚とのやり取りでピンオンリール本体への干渉を防ぎます。
長さを調整した余り部分が垂れない股ベルト。
ウォッシャブル機能。内部の浮力材は取り外し可能で、本体のお手入れも楽に行えます。
背中生地を取り外しメッシュタイプとしても使用可能な2WAYシステム。

色
ブラック / カーボンブラック
サイズ
5L
胸囲(cm)
98~114
身長(cm)
180~190
着丈(cm)
63.5
その他
[ファスナー付ポケット数] 8 (※止水ファスナーは完全防水仕様ではありません。)
質量(kg)
約1.3 (L)
素材
[表地] ナイロン100%、[裏地] ナイロン100%、[浮力材] NBR70% / P.V.C30%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする