#ホワイト(770308) GM2330 アルテマシールドプロ ショートハーフメッシュベスト がまかつ Gamakatsu 03364702

#ホワイト(770308) GM2330 アルテマシールドプロ ショートハーフメッシュベスト がまかつ Gamakatsu 03364702
#ホワイト(770308) GM2330 アルテマシールドプロ ショートハーフメッシュベスト がまかつ Gamakatsu 03364702
#ホワイト(770308) GM2330 アルテマシールドプロ ショートハーフメッシュベスト がまかつ Gamakatsu 03364702
#ホワイト(770308) GM2330 アルテマシールドプロ ショートハーフメッシュベスト がまかつ Gamakatsu 03364702

GM2330 アルテマシールドプロ ショートハーフメッシュベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ3L
内容量1個注文コード03364702品番#ホワイト(770308)
販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

収納力の高いハーフメッシュベスト
アルテマシールドプロを採用した収納力の高いハーフメッシュベスト
100回洗濯を繰り返した後でも、初期性能時の80%の撥水性を保つ超々耐久撥水加工(アルテマシールドプロ)生地を本体生地に採用。
吸水しにくい素材を採用し、水やシブキを寄せ付けず、濡れても素早く乾燥します。
本体が保水しにくいため、瀬渡り時の抵抗も少なくなり、ベスト自体が重たくなるのを防ぎます。
しっかりしたハニカムメッシュ素材を採用し通気性、非保水性、形状保持性能をアップデート。
両脇に搭載した調整ダイヤルでフィット感を調整可能。
胸のYKK社コンシール(R)ファスナーポケットのサイズを大型化し収納力をアップ。
フロントポケットに多くの荷物を入れても、荷重が1点に集中することを防ぐ特殊裁断パターンを採用しました。
左腰ポケット内部には小物が入る小分けポケットを装備。
ファスナー部分には、開閉の摩擦が少ないYKK社ビスロン(R)ファスナーを採用。
左の胸ポケット上部には上栓ポケットを装備。
左右胸ポケット内部には?環を装備し、尻手ロープと組み合わせることで内容物の落下を防止します。
胸ポケット外側にはサングラスやカラビナ付きピンオンリールを取り付けられるギアループを装備。
首裏部に財布などを収納できるファスナー付きポケットを装備。
左右の内側胸部分にファスナー付きポケット、裾側には面ファスナーフラップ付きメッシュポケットを装備。
ドットボタンを留めるとフロントファスナーを閉じなくても、ポケットファスナーの開閉が行えます。

色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
102~110
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
48
質量(kg)
約0.58 (L)
ポケット数
ファスナー付き:4
耐水圧(mm)
20000
素材
[表地] ナイロン100%、[裏地] ポリエステル100%
透湿度(g/m2)
8000・24h

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする