#ライトスモーク(584486) GM1774 クリップオン偏光サングラス がまかつ Gamakatsu 03364817

#ライトスモーク(584486) GM1774 クリップオン偏光サングラス がまかつ Gamakatsu 03364817
#ライトスモーク(584486) GM1774 クリップオン偏光サングラス がまかつ Gamakatsu 03364817

GM1774 クリップオン偏光サングラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03364817
品番
#ライトスモーク(584486)
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

眼鏡の上に装着するクリップオンタイプ。7.8gの超軽量偏光サングラス。
大型レンズを採用し、あらゆる大きさの眼鏡に装着可能です。
ワイヤー部分をフレームにはめ込むことで取り付け可能。ワイヤーの形を変えることで様々なフレームに取り付けできます。
ロゴ入り専用ケース付。

色
ライトスモーク
可視光線透過率(%)
45
紫外線透過率
0.01
素材
[レンズ] トリアセテート、[フレーム] ステンレス
偏光率(%)
90以上
注意
※レンズクロスは付属しておりません。
※フレームの形状によって取り付けができない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする