#ブラック(722871) GM2195 コンパクトエアベスト がまかつ Gamakatsu 03365131

#ブラック(722871) GM2195 コンパクトエアベスト がまかつ Gamakatsu 03365131
#ブラック(722871) GM2195 コンパクトエアベスト がまかつ Gamakatsu 03365131

GM2195 コンパクトエアベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03365131
品番
#ブラック(722871)
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

コンパクト設計で、着用感をアップしました。コンパクトですが、基本性能(浮力、浮遊性能、落水後の膨張)はこれまでのタイプと同様です。
摩擦に強いコーデュラ生地とターポリン素材を採用しました。
落水時には水を感知して膨張します。また、手動用作動策を引けば環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させる事ができます。
インジケーターがグリーンであれば、使用可能。ボビン(スプール)が使用済み又は、正しく装着されていない場合はインジケーターがレッドに変わります。ボビン(スプール)の装着状態、使用状態が一目で確認できます。
7.5kg以上/24時間以上(初期浮力約9kg)、炭酸ガスボンベ16g。
インジケーターの色にかかわらず別途ボンベの確認は必要です。
国土交通省型式承認小型船舶用救命胴衣Type Aを取得、常時着用、省令改正にも対応しています。

質量(kg)
約0.48
色
ブラック / レッド
サイズ
F
素材
[本体] ナイロン100% / P.V.C、[気室] ナイロン100% / ポリウレタンコーティング
注意
※【エアベスト・エアフローターについて】
※小型船舶用救命胴衣です。小型船舶安全規則に従ってご使用ください。
※充気装置を作動させた場合は、再使用しないでください。一度膨脹させると、炭酸ガスボンベ内のガスがなくなり再使用できません。この場合、最寄りの販売店で専用のボンベキットを購入し、交換してからご使用ください。
※着用前に気室を傷つける恐れのある物、突起物、鋭利な物(ブローチ・ボールペン・安全ピン)などは衣服から取り外してください。気室を傷つけ、使用できなくなる恐れがあります。
※急流・パーソナルウォータークラフト、水上スキー、小型ヨット(3人乗り以下)など、着用者が常に濡れている状態や、高速をともなう活動では使用しないでください。
※膨脹した状態で飛び込まないでください。やむを得ず飛び込む時は、着用したまま製品を抱きかかえるようにして飛び込んでください。
※取り扱い時は火気厳禁にしてください。気室は、ナイロン生地で作られているので火気に近づけると、穴が開いて小型船舶用救命胴衣として機能しなくなります。
※絶対に改造しないでください。小型船舶用救命胴衣としての機能を失う恐れがあるほか、国土交通省の型式承認品として認められなくなる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする