CP124A ジャンクションボックス・タイプD YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 03365569

ジャンクションボックス・タイプD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03365569
品番
CP124A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
付属品
1 専用ネジパック×2
2 取り付けテンプレート×1
3 レンチ×1
色
ホワイト
本体寸法(mm)
約WΦ145×D×H58
本体質量(g)
約500
防水
屋内外使用可能
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする