曜日別特売
HHC0.5 吊フック スーパーツール 03365817

HHC0.5 吊フック スーパーツール 03365817
HHC0.5 吊フック スーパーツール 03365817

吊フック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
容量(t)0.5
内容量1個注文コード03365817品番HHC0.5
参考基準価格(税別)¥17,890販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。
頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。
先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。
着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。
特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。
本体は焼き付け塗装仕上。
HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。

質量(kg)1.1寸法L(mm)152寸法A(mm)121寸法B(mm)27容量(t)0.5寸法W(mm)63最大板厚(mm)58寸法b(mm)45寸法SP(mm)111寸法s(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
1が参考にしています
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする