曜日別特売
40928 LINDY DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366461

40928 LINDY DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366461
40928 LINDY DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366461
40928 LINDY DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366461
40928 LINDY DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366461
40928 LINDY DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366461
40928 LINDY DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366461
40928 LINDY DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366461
40928 LINDY DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366461
40928 LINDY DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366461
40928 LINDY DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366461
40928 LINDY DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366461

LINDY DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)5
内容量1個注文コード03366461品番40928
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

DisplayPort 1.2及び Thunderbolt仕様に準拠。 最大4K UHD (4096 x 2160p)@60Hz HDRの超高解像度をサポート。 HDRハイダイナミックレンジをサポート。 AMD 及び NVIDIA グラフィックス カードと INTEL 内蔵グラフィックスに対応。 3つの画面表示またはマルチ画面表示が可能。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様仕様に対応。 プラグアンドプレイ、ドライバーをインストールする必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

ケーブル長(m)
5
色
ブラック
形
円形
接点構成
黄銅(真鍮)
線径(Φmm)
5
材質(カバー)
PVC
接点材質
金メッキ
コネクタ
【前端】DisplayPort オス【後端】HDMI Type-A オス
材質(導体)
錫メッキ銅
材質(コネクタ)
金メッキ
材質(シェル)
ABS
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする