曜日別特売

クリアーバルブ S-25 10個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
03366847
品番
528139
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

24V車用のクリアーシングル球。口金はBA15S(S-25)で、補修・交換用に便利な10個入りパックです
24V/21W・25W・35Wをラインナップ。用途に合わせてお選びください

注意
※ご購入前に、車両に使用されているバルブの電圧・ワット数・口金形状をご確認ください
※同じ24V用でも、ワット数や口金形状が異なる場合があります
※必ず現車に装着されているバルブと仕様をご確認のうえ、お選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする