曜日別特売
C15124/1 エアフィルター MANN-FILTER 03370591

商品画像

C15124/1 エアフィルター MANN-FILTER 03370591
C15124/1 エアフィルター MANN-FILTER 03370591
C15124/1 エアフィルター MANN-FILTER 03370591

エアフィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
適合メーカー
BECKER-KOMPRESSOREN/BUSCH/GEV/MATTEI/NASH ELMO/P.V.R. VACUUM PUMPS/PNEUMOFORE/RIETSCHLE
適合純正型番
BECKER-KOMPRESSOREN:84040110000BUSCH:0532 000 004・532 004・5320 040 03・532-133-021GEV:800647MATTEI:357900NASH ELMO:5014022004P.V.R. VACUUM PUMPS:904PNEUMOFORE:41492・42434RIETSCHLE:730 517・731 324
注文コード
03370591
品番
C15124/1
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」
MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。
黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。
高品質のMANN-FILTERエアフィルターは最新のエンジン技術の条件を満たしており、エンジンやMAFセンサー、その他の繊細な部品を保護し、きれいな空気を吸い込みます。. 最高の汚れ保持能力と汚れ分離効率、低い流動抵抗、高いしわ安定性により、全使用期間にわたって機能的な信頼性が保証されます。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索

適合純正型番
BECKER-KOMPRESSOREN:84040110000
BUSCH:0532 000 004・532 004・5320 040 03・532-133-021
GEV:800647
MATTEI:357900
NASH ELMO:5014022004
P.V.R. VACUUM PUMPS:904
PNEUMOFORE:41492・42434
RIETSCHLE:730 517・731 324
用途
エアフィルター: エンジンに取り込む空気からすす・ほこり・汚染物質をしっかり除去し、エンジン本来の性能を引き出します。
サイズ(mm)
外径 (A) = 150 ; 内径 (B) = 88 ; 内径1 (C) = 88 ; 高さ (H) = 222
適合メーカー
BECKER-KOMPRESSOREN/BUSCH/GEV/MATTEI/NASH ELMO/P.V.R. VACUUM PUMPS/PNEUMOFORE/RIETSCHLE
注意
※【取り付け時の注意】
※ご購入前に必ず適合品番をご確認ください。
※交換作業はエンジン停止・冷却後に実施してください。
※パッキン・Oリング付属品は新品をご使用ください。
※フィルターの向き(AIR FLOW等)を確認し、正しく装着してください。
※交換後はオイル漏れ・燃料漏れ・異音等がないことを確認してください。
※交換時期は自動車メーカー指定のメンテナンスサイクルに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする