曜日別特売
C14200 エアフィルター MANN-FILTER 03370670

商品画像

C14200 エアフィルター MANN-FILTER 03370670
C14200 エアフィルター MANN-FILTER 03370670
C14200 エアフィルター MANN-FILTER 03370670

エアフィルター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
適合メーカー
AEBI/AGCO/AHLMANN/ATMOS/AXECO/BIAO DING/BOBCAT/BOGE/BOMAG/BUCHER SCHORLING/COMPAIR/DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR/DOOSAN/ERKUNT/FAIVELEY TRANSPORT/FS CURTIS/GEHL/GENIE/HAKO/HAULOTTE/INGERSOLL-RAND/INGERSOLL-RAND/DOOSAN/J.C.BAMFORD/JLG/JOHNSTON SWEEPERS/KAERCHER/KING/KUBOTA/LINDE/LINDE/リンデ/MANITOU/MASSEY-FERGUSON/MELROE-BOBCAT/MERCEDES-BENZ/NEUSON/NISSAN-MOTOR / UD TRUCKS/REFORM-WERKE/RENAULT TRUCKS/SAMBRON/SCHAEFF/SCHAEFFER/STILL/UNION-TECH/VOEGELE/VW GROUP/WIRTGEN GROUP/YANMAR
適合純正型番
AEBI:104.086AGCO:055113R1AHLMANN:41 08 914 A・75 58 012ATMOS:627963092911・627962014200AXECO:A1041824BIAO DING:BD160202BOBCAT:75692.4BOGE:569 003 401・5690034661・569 003 4661PBOMAG:5821326BUCHER SCHORLING:17904669-0COMPAIR:76099・10000/7979DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR:131 9142・0131 9142DOOSAN:C3020068ERKUNT:E060011911491・E060011946541FAIVELEY TRANSPORT:309050004FS CURTIS:2116040164GEHL:188814GENIE:130207・07.0700.0037HAKO:1143470HAULOTTE:2427003180INGERSOLL-RAND:22295794INGERSOLL-RAND/DOOSAN:22295794J.C.BAMFORD:32/925254JLG:H005232JOHNSTON SWEEPERS:17904669-0KAERCHER:6.996-302.0KING:1820106KUBOTA:TD270-93230LINDE:9839027LINDE/リンデ:9839027MANITOU:410891A・N188814MASSEY-FERGUSON:3901462M1・3901462M2MELROE-BOBCAT:M756924MERCEDES-BENZ:004 094 04 05・004 094 05 04・A 004 094 04 05・A 004 094 05 04NEUSON:1000022076NISSAN-MOTOR / UD TRUCKS:16546FA00AREFORM-WERKE:215100922RENAULT TRUCKS:50 21 188 105SAMBRON:75692.4SCHAEFF:5.550.660.957・5.501.660.957SCHAEFFER:870021002STILL:155 915UNION-TECH:810070031VOEGELE:2024662VW GROUP:2171296201WIRTGEN GROUP:147170YANMAR:129939-12621・55016 60957
注文コード
03370670
品番
C14200
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」
MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。
黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。
高品質のMANN-FILTERエアフィルターは最新のエンジン技術の条件を満たしており、エンジンやMAFセンサー、その他の繊細な部品を保護し、きれいな空気を吸い込みます。. 最高の汚れ保持能力と汚れ分離効率、低い流動抵抗、高いしわ安定性により、全使用期間にわたって機能的な信頼性が保証されます。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索

適合純正型番
AEBI:104.086
AGCO:055113R1
AHLMANN:41 08 914 A・75 58 012
ATMOS:627963092911・627962014200
AXECO:A1041824
BIAO DING:BD160202
BOBCAT:75692.4
BOGE:569 003 401・5690034661・569 003 4661P
BOMAG:5821326
BUCHER SCHORLING:17904669-0
COMPAIR:76099・10000/7979
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR:131 9142・0131 9142
DOOSAN:C3020068
ERKUNT:E060011911491・E060011946541
FAIVELEY TRANSPORT:309050004
FS CURTIS:2116040164
GEHL:188814
GENIE:130207・07.0700.0037
HAKO:1143470
HAULOTTE:2427003180
INGERSOLL-RAND:22295794
INGERSOLL-RAND/DOOSAN:22295794
J.C.BAMFORD:32/925254
JLG:H005232
JOHNSTON SWEEPERS:17904669-0
KAERCHER:6.996-302.0
KING:1820106
KUBOTA:TD270-93230
LINDE:9839027
LINDE/リンデ:9839027
MANITOU:410891A・N188814
MASSEY-FERGUSON:3901462M1・3901462M2
MELROE-BOBCAT:M756924
MERCEDES-BENZ:004 094 04 05・004 094 05 04・A 004 094 04 05・A 004 094 05 04
NEUSON:1000022076
NISSAN-MOTOR / UD TRUCKS:16546FA00A
REFORM-WERKE:215100922
RENAULT TRUCKS:50 21 188 105
SAMBRON:75692.4
SCHAEFF:5.550.660.957・5.501.660.957
SCHAEFFER:870021002
STILL:155 915
UNION-TECH:810070031
VOEGELE:2024662
VW GROUP:2171296201
WIRTGEN GROUP:147170
YANMAR:129939-12621・55016 60957
用途
エアフィルター: エンジンに取り込む空気からすす・ほこり・汚染物質をしっかり除去し、エンジン本来の性能を引き出します。
サイズ(mm)
外径 (A) = 124 ; 内径 (B) = 74 ; 高さ (H) = 320
適合メーカー
AEBI/AGCO/AHLMANN/ATMOS/AXECO/BIAO DING/BOBCAT/BOGE/BOMAG/BUCHER SCHORLING/COMPAIR/DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR/DOOSAN/ERKUNT/FAIVELEY TRANSPORT/FS CURTIS/GEHL/GENIE/HAKO/HAULOTTE/INGERSOLL-RAND/INGERSOLL-RAND/DOOSAN/J.C.BAMFORD/JLG/JOHNSTON SWEEPERS/KAERCHER/KING/KUBOTA/LINDE/LINDE/リンデ/MANITOU/MASSEY-FERGUSON/MELROE-BOBCAT/MERCEDES-BENZ/NEUSON/NISSAN-MOTOR / UD TRUCKS/REFORM-WERKE/RENAULT TRUCKS/SAMBRON/SCHAEFF/SCHAEFFER/STILL/UNION-TECH/VOEGELE/VW GROUP/WIRTGEN GROUP/YANMAR
注意
※【取り付け時の注意】
※ご購入前に必ず適合品番をご確認ください。
※交換作業はエンジン停止・冷却後に実施してください。
※パッキン・Oリング付属品は新品をご使用ください。
※フィルターの向き(AIR FLOW等)を確認し、正しく装着してください。
※交換後はオイル漏れ・燃料漏れ・異音等がないことを確認してください。
※交換時期は自動車メーカー指定のメンテナンスサイクルに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする