曜日別特売
C1250 エアフィルター MANN-FILTER 03371921

商品画像

C1250 エアフィルター MANN-FILTER 03371921
C1250 エアフィルター MANN-FILTER 03371921

エアフィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
適合メーカー
ALMIG KOMPRESSOREN/ATMOS/BETICO/BOGE/COMPAIR/DALGAKIRAN/FINI/FLOTTMANN/GARDNER-DENVER/INGERSOLL-RAND/PILOT AIR/POWER SYSTEM/SOGIMAIR
適合純正型番
ALMIG KOMPRESSOREN:211.6040157ATMOS:627962001500・627962012500BETICO:4755371BOGE:569 006 101・569 006 1661PCOMPAIR:76288・10001/3011・10000/1611・ZS1211910DALGAKIRAN:1311123507FINI:17089010FLOTTMANN:0170.8901.0GARDNER-DENVER:300 UCC1 445INGERSOLL-RAND:89295976・88226220・89265976・89298976・ZS1211912PILOT AIR:PS480036POWER SYSTEM:480036SOGIMAIR:10001611
注文コード
03371921
品番
C1250
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」
MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。
黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。
高品質のMANN-FILTERエアフィルターは最新のエンジン技術の条件を満たしており、エンジンやMAFセンサー、その他の繊細な部品を保護し、きれいな空気を吸い込みます。. 最高の汚れ保持能力と汚れ分離効率、低い流動抵抗、高いしわ安定性により、全使用期間にわたって機能的な信頼性が保証されます。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索

適合純正型番
ALMIG KOMPRESSOREN:211.6040157
ATMOS:627962001500・627962012500
BETICO:4755371
BOGE:569 006 101・569 006 1661P
COMPAIR:76288・10001/3011・10000/1611・ZS1211910
DALGAKIRAN:1311123507
FINI:17089010
FLOTTMANN:0170.8901.0
GARDNER-DENVER:300 UCC1 445
INGERSOLL-RAND:89295976・88226220・89265976・89298976・ZS1211912
PILOT AIR:PS480036
POWER SYSTEM:480036
SOGIMAIR:10001611
用途
エアフィルター: エンジンに取り込む空気からすす・ほこり・汚染物質をしっかり除去し、エンジン本来の性能を引き出します。
サイズ(mm)
外径 (A) = 118 ; 内径 (B) = 67 ; 内径1 (C) = 67 ; 高さ (H) = 134
適合メーカー
ALMIG KOMPRESSOREN/ATMOS/BETICO/BOGE/COMPAIR/DALGAKIRAN/FINI/FLOTTMANN/GARDNER-DENVER/INGERSOLL-RAND/PILOT AIR/POWER SYSTEM/SOGIMAIR
注意
※【取り付け時の注意】
※ご購入前に必ず適合品番をご確認ください。
※交換作業はエンジン停止・冷却後に実施してください。
※パッキン・Oリング付属品は新品をご使用ください。
※フィルターの向き(AIR FLOW等)を確認し、正しく装着してください。
※交換後はオイル漏れ・燃料漏れ・異音等がないことを確認してください。
※交換時期は自動車メーカー指定のメンテナンスサイクルに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする