曜日別特売
C26980 エアフィルター MANN-FILTER 03372526

商品画像

C26980 エアフィルター MANN-FILTER 03372526
C26980 エアフィルター MANN-FILTER 03372526

エアフィルター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量
1個
適合メーカー
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR/IVECO/KNORR-BREMSE/LIEBHERR/MAN/PERKINS/SANY GROUP/TEREX/VOLVO
適合純正型番
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR:0118 2786IVECO:5801613592・5801551648KNORR-BREMSE:K129225N50LIEBHERR:10293726MAN:81.08304-0102・83.08405-0001PERKINS:21020091SANY GROUP:A222100000504TEREX:D6550518VOLVO:21377909
注文コード
03372526
品番
C26980
参考基準価格(税別)¥18,130販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」
MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。
黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。
高品質のMANN-FILTERエアフィルターは最新のエンジン技術の条件を満たしており、エンジンやMAFセンサー、その他の繊細な部品を保護し、きれいな空気を吸い込みます。. 最高の汚れ保持能力と汚れ分離効率、低い流動抵抗、高いしわ安定性により、全使用期間にわたって機能的な信頼性が保証されます。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索

適合純正型番
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR:0118 2786
IVECO:5801613592・5801551648
KNORR-BREMSE:K129225N50
LIEBHERR:10293726
MAN:81.08304-0102・83.08405-0001
PERKINS:21020091
SANY GROUP:A222100000504
TEREX:D6550518
VOLVO:21377909
用途
エアフィルター: エンジンに取り込む空気からすす・ほこり・汚染物質をしっかり除去し、エンジン本来の性能を引き出します。
サイズ(mm)
外径 (A) = 251 ; 内径 (B) = 170 ; 高さ (H) = 480
適合メーカー
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR/IVECO/KNORR-BREMSE/LIEBHERR/MAN/PERKINS/SANY GROUP/TEREX/VOLVO
注意
※【取り付け時の注意】
※ご購入前に必ず適合品番をご確認ください。
※交換作業はエンジン停止・冷却後に実施してください。
※パッキン・Oリング付属品は新品をご使用ください。
※フィルターの向き(AIR FLOW等)を確認し、正しく装着してください。
※交換後はオイル漏れ・燃料漏れ・異音等がないことを確認してください。
※交換時期は自動車メーカー指定のメンテナンスサイクルに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする