CUK38004 キャビンフィルター MANN-FILTER 03373068

商品画像

CUK38004 キャビンフィルター MANN-FILTER 03373068
CUK38004 キャビンフィルター MANN-FILTER 03373068
CUK38004 キャビンフィルター MANN-FILTER 03373068

キャビンフィルター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
この商品は適合メーカー・適合純正型番・サイズが46種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合メーカー
BMW
適合純正型番
BMW:64 11 5 A2C 2D0・64 11 5 A54 7D4
サイズ(mm)
長さ (A) = 372 ; 幅 (B) = 221 ; 高さ (H) = 42
注文コード
03373068
品番
CUK38004
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」
MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。
黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。
活性炭を使用したMANN-FILTERの高性能なエアコンフィルターは花粉やディーゼル車の煤(スス)、タイヤの摩耗などの粒子をほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着します。. 高品質な活性炭はオゾンや窒素酸化物、二酸化硫黄などの有害なガスを吸着し、全メンテナンス期間を通じて不快なニオイを除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索

用途
エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
サイズ(mm)
長さ (A) = 372 ; 幅 (B) = 221 ; 高さ (H) = 42
適合メーカー
BMW
適合純正型番
BMW:64 11 5 A2C 2D0・64 11 5 A54 7D4
注意
※【取り付け時の注意】
※ご購入前に必ず適合品番をご確認ください。
※交換作業はエンジン停止・冷却後に実施してください。
※パッキン・Oリング付属品は新品をご使用ください。
※フィルターの向き(AIR FLOW等)を確認し、正しく装着してください。
※交換後はオイル漏れ・燃料漏れ・異音等がないことを確認してください。
※交換時期は自動車メーカー指定のメンテナンスサイクルに従ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする