曜日別特売
KS-284A KS-284A スマホホルダー フード LEAD 03375010

KS-284A KS-284A スマホホルダー フード LEAD 03375010
KS-284A KS-284A スマホホルダー フード LEAD 03375010
KS-284A KS-284A スマホホルダー フード LEAD 03375010
KS-284A KS-284A スマホホルダー フード LEAD 03375010
KS-284A KS-284A スマホホルダー フード LEAD 03375010
KS-284A KS-284A スマホホルダー フード LEAD 03375010
KS-284A KS-284A スマホホルダー フード LEAD 03375010
KS-284A KS-284A スマホホルダー フード LEAD 03375010
KS-284A KS-284A スマホホルダー フード LEAD 03375010

KS-284A スマホホルダー フード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03375010
品番
KS-284A
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

大型サンバイザー付きスマートフォンホルダー
360度回転のボールジョイントで細かな角度調整に対応。
工具不要で装着も簡単。
バイク、自転車、電動キックボードのほか、直径14~26mmのハンドルバーへの取り付けに対応。
機能・装備
・片手で置くだけ、自動ロック!
スマートフォンの背面を中央のボタンに押し当てることで、左右のアームが瞬時に閉じる自動ロック機構を採用。
片手での素早い装着と確実な保持を両立。
・握るだけ、一瞬で取外し!
スマートフォンの取外しは、側面に配置されたリリースレバーを握ることで容易に可能。
・自由自在な角度調整
360°回転可能なボールジョイント機構。
角度の微調整を自在に行え、車体形状やユーザーの乗車姿勢に合わせた最適な視認位置を確保。
・手回しねじ
ドライバー等の工具を必要としない、手回しねじによる固定方式を採用。
短時間での容易な装着を実現。
・高さ調整
サイドボタンとの干渉回避や、サンバイザーの視認性向上に配慮。
ボトムフックのスライド機構により、端末に合わせた最適な高さ調整が可能。
・着脱式大型サンバイザー
約11cmの着脱式大型サンバイザーを付属。
直射日光を遮ることで画面の視認性を高め、スマートフォンの温度上昇を抑制。
・収納可能サイズ
高さ:~185mm
横幅:65~95mm
厚み:~14mm
形状により収納できない場合があります。
・対応バーサイズ
直径14~26mm
材質:【ホルダー・バイザー】ABS 【ステー】PC 【衝撃吸収パッド】シリコン
製品重量:約200g

色
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする