アイアイ
SスプリングホックN(ナット付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
80
60
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03375075
品番
BK-766
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法L(mm)
80
使用荷重(kg)
80
寸法D(mm)
8
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
11
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法A1(mm)
24