BSL-GU2005P 法人向け レイヤー2 Giga PoE アンマネージスイッチ 5ポート BUFFALO(バッファロー) 03376672

BSL-GU2005P 法人向け レイヤー2 Giga PoE アンマネージスイッチ 5ポート BUFFALO(バッファロー) 03376672
BSL-GU2005P 法人向け レイヤー2 Giga PoE アンマネージスイッチ 5ポート BUFFALO(バッファロー) 03376672
BSL-GU2005P 法人向け レイヤー2 Giga PoE アンマネージスイッチ 5ポート BUFFALO(バッファロー) 03376672
BSL-GU2005P 法人向け レイヤー2 Giga PoE アンマネージスイッチ 5ポート BUFFALO(バッファロー) 03376672
BSL-GU2005P 法人向け レイヤー2 Giga PoE アンマネージスイッチ 5ポート BUFFALO(バッファロー) 03376672

法人向け レイヤー2 Giga PoE アンマネージスイッチ 5ポート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03376672
品番
BSL-GU2005P
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コンパクトな金属筐体でファンレス
ネットワーク障害を軽減するループ検知機能搭載
横置き・壁設置(4方向)対応
PoE+(IEEE802.3at)対応
安心の3年保証

付属品
電源ケーブル(AC100V用)、ACアダプター、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付き)、ゴム足4個、 ケーブル抜け防止バンド、シリアル番号シール、取扱説明書、保証書
質量(g)
250※本体のみ
ポート数
10/100/1000M 5ポート(うちPoE対応ポート4) (全ポートAuto-MDIX機能搭載)、省エネ法に基づく表記事項 測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1Gbit/s:5
消費電力(W)
最大83
適合規格
VCCI Class A
電源電圧
100V 50/60Hz
対応機種
IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at対応機器
対応
19インチラックマウント:非対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
121×26×75
機能
JumboFrame9,216Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byte含む)サポート、不良パケットフィルタリング機能、全ポートノンブロッキング転送、フローコントロール、ループ検知機能
準拠規格
IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.3af PoE、IEEE802.3at PoE+
消費電流(A)
最大1.5
バッファメモリ
256Kbytes
動作環境
温度0~40℃、湿度10~85%※結露なきこと
保証期間
3年間
適合ケーブル
10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上、PoE:UTP/STPカテゴリー5e以上
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
(W/Gbit/s)D区分 0.8※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。
発熱量(KJ/h)
299
対応オプション
(別売)マグネットキットBS-MGK-A、マグネット取付金具 LSW-KG5P
MACアドレス登録数
2000件 ※セルフラーニング方式
データ転送速度
スループット:14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)※パケットサイズが64bytesの場合
伝送距離(m)
最大100
伝送速度(Gbps)
スイッチング・ファブリック:10、省エネ法に基づく表記事項 最大実効伝送速度:5.0 ※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1518バイトの時における最大の実効伝送速度です。
最大電力(W)
省エネ法に基づく表記事項 PoE最大供給電力:65.0
PoE対応
PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、PoE給電機能:各ポート:最大30W、最大供給電力:65W、PoE給電方式:Alternative A

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする