曜日別特売
DL-YU557 マグピタホルダー デジタルランド 03377889

DL-YU557 マグピタホルダー デジタルランド 03377889
DL-YU557 マグピタホルダー デジタルランド 03377889
DL-YU557 マグピタホルダー デジタルランド 03377889
DL-YU557 マグピタホルダー デジタルランド 03377889
DL-YU557 マグピタホルダー デジタルランド 03377889
DL-YU557 マグピタホルダー デジタルランド 03377889
DL-YU557 マグピタホルダー デジタルランド 03377889

マグピタホルダーDL-YU557

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03377889
品番
DL-YU557
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ナビゲーションを快適に車内で大活躍!
急ブレーキやカーブ旋回でも位置ずれしない。
洗えば吸着力が復活し、繰り返し使えます。
使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能。
アームは180°自由自在。

セット内容
本体×1、マグネット対応シート×1、吸盤台座×1、クリーナー1.2×1、六角レンチ×1
本体質量(g)
70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×61×40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする