曜日別特売
280W 包装用 ニュークラフトテープ 280W リンレイテープ 03392051

 

280W 包装用 ニュークラフトテープ 280W リンレイテープ 03392051
280W 包装用 ニュークラフトテープ 280W リンレイテープ 03392051

包装用 ニュークラフトテープ 280W

(20件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(30巻)
テープ幅(mm)75
内容量1箱(30巻)注文コード03392051品番280W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

テープの背中に字が書けます。
環境にやさしい無溶剤タイプ
重ね貼りOK

用途
軽~中梱包
テープ幅(mm)75テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16基材晒クラフト紙種類ラミネートタイプ粘着剤合成ゴム系粘着力15.92N/25mm、9.78N/10mm主な用途梱包用紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75タック(ボールNo.)21伸び(%)8保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)0.70引張強度(N/25mm)154.8引張強度(N/10mm)63.7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※長時間40℃以上の所に保管しないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量3以上のご注文(数量1につき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量3以上のご注文(数量1につき)3,000/税込3,300
離島数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量3以上のご注文(数量1につき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02445782
2026-01-15
用途: ダンボールの梱包時に
製造業

通販発送の白ダンボールに貼るのに、重ね貼りできるテープを何種類か試しましたが、こちらのテープが一番ビシッと重ね貼りできました。
表面の適度にマットで、試していませんが書き込みもしっかりできそう。
今後も白のクラフトテープはこちらを買います。

2025-11-05
用途: 段ボール梱包
サービス業

一般的な紙テープです。可もなく不可もなく…。消耗品ですので、値段合わせで買っておくと良いかと。

対象商品 : 02445782
2023-12-24
用途: 出荷ダンボール箱用
農・林・水産業

冷蔵や冷凍にも使用してます。
贈答用に使用してますが、はがれにくくて
満足しております

対象商品 : 02445782
2024-07-20
用途: 手ごろな価格で助かる
brocadedoll工房

お手軽価格でしっかりしているのでとても気に入って利用しています

対象商品 : 02445782
2022-11-07
用途: 果樹発送
農・林・水産業

リンゴ等果樹発送の荷造りに粘着力が強く安心した仕様ができる、マジック等で字が書けるのも便利

対象商品 : 02445782
2022-02-08
用途: 梱包用
自動車・二輪車・自転車関連業

白い書類封筒や段ボールにはこのテープを使用すると見た目が良いです。粘着も良いですし少し温めると綺麗に剥がせます。

1が参考にしています
対象商品 : 02445782
2020-06-04
用途: 梱包の時に、箱の色に合わせて使用します。
あとりえふるやまサービス業

梱包の時はもちろんですが、意外な使い道として、ミシンの押さえの裏に貼ると、テフロン押さえのように滑りが良くなります。

1が参考にしています
対象商品 : 02445782
2020-06-03
用途: 荷物発送
卸売・小売業

安いので助かりますが単品では送料が
かかるので他の物との注文になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする