曜日別特売
- EARTHCOLOR 抗菌カップ カノー 03398617

- EARTHCOLOR 抗菌カップ カノー 03398617
- EARTHCOLOR 抗菌カップ カノー 03398617

EARTHCOLOR 抗菌カップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード03398617品番-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

抗菌加工が施されているため、安心安全です。・電子レンジ・食洗器使用可。

材質PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)グレー容量(mL)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×120×65電子レンジ対応食器洗浄機対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする