HC R14-12 裸圧着端子 丸形 ニチフ 03400677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

裸圧着端子 丸形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード03400677品番HC R14-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200

適用電線(単線)mm: 4.0
適用電線(撚線)sq: 14
適用電線(AWG): 6、5
スタッド径(mm): 12
端子幅(mm): 22
適用工具: NH-9 REC-60 REC-150

端子形状丸型端子絶縁体なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする