MS2MSD0070 2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 03401885

MS2MSD0070 2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 03401885
MS2MSD0070 2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 03401885
MS2MSD0070 2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 03401885

2枚刃MSTARエンドミル(M)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)0.7
0.7
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)4
刃長ap(mm)1.4
1.4
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5
5.2
5.4
5.6
5.8
6
8
10
12
16
20
24
全長(mm)40
内容量1本注文コード03401885品番MS2MSD0070
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。
汎用2枚刃スクエアエンドミル

用途汎用刃長ap(mm)1.4刃数2トラスコ品番262-2106材質極超微粒子超硬形状スクエア全長(mm)40被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.7表面処理MSコーティング刃先形状ピンカド公差(mm)-0.005~-0.028ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03401937
2022-11-16
用途: 汎用旋盤にて簡単なフライス加工に使用
合同会社IKEUCHIその他業種

このエンドミルはビビりもなく、良く削れます。
汎用旋盤での簡易切削ですが、手の感触に違和感もない。

対象商品 : 03401894
2020-10-07
用途: アルミ・真鍮・銅等の切削に使用しています。
製造業

今までは、3000円位のエンドミルを使用していました。
早くこの商品に出会えれば良かったです。

対象商品 : 03401894
2017-05-22
用途: 彫刻機で文字を彫る時
株式会社 山田商会製造業

この製品の刃は丈夫で安いので、文字のサイズや太さに合わせていろいろな種類の刃を揃えることができました。

2が参考にしています
対象商品 : 03401833
2015-09-14
用途: NC彫刻機を用いた電子回路基板のパターン製作

個人の感想ですが、このエンドミルが最も使いやすかった。
一番長持ちしていいです。今後もこれを使っていくつもりです。取扱い中止にしないでください。

1が参考にしています
2012-08-24
用途: 薄物アクリル(t1.5-t3) の切削
株式会社 エフエム開発

当方アクリルの切削で製作を行っています.扱うのが薄物ばかりなので,有効刃長の短いものに変えたところ,工具の寿命が飛躍的に伸びました.
今まで 30m 程度だったのが,100m 以上安定して削れています.
もっと安い工具を使いまわしたほうがコストは抑えられるのですが,安定性からこちらを選んでいます.

対象商品 : 03402113
2013-01-16
用途: みーリング

とりあえず良いみたい。もう少し使ってみたい。

対象商品 : 03401894
2012-10-07
用途: 樹脂加工

シャープな切れ味でビビリが少ないので良好です。

対象商品 : 03401912
2012-05-21
用途: アクリル彫刻

そこそこもちもいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする