エスコ
15.88mm 軸付パイプ内面ブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03406252
品番
EA109AD-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,606
販売価格(税別)
¥
1,460
バスケットに入れる
コードレスドライバードリルで使用できます。
材質(ブラシ部)
ステンレススチール
寸法A(mm)
80
エスコ品番
EA109AD-5
軸径(Φmm)
6
サイズ
ブラシ:1/2inch
シャンク
1/4inch
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
44
適合パイプ
5/8inch