エスコ
目地用 ナイロン刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ(号)
10
10
15
刷毛幅(mm)
30
30
42
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03408361
品番
EA109HN-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
用途
水性、目地用
厚さ(mm)
5
全長(mm)
275
毛丈(mm)
30
エスコ品番
EA109HN-41
形状
平
種類
刷毛
サイズ(号)
10
材質(柄部)
木
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性用・目地用
毛色
白色
玉厚(mm)
7
刷毛幅(mm)
30