エスコ
70mm 45°高級万能刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03408517
品番
EA109M-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
形状
筋違
エスコ品番
EA109M-70
全長(mm)
260
種類
刷毛
毛丈(mm)
48
材質(毛)
豚毛
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
玉厚(mm)
19
刷毛幅(mm)
70