エスコ
タケノコ型ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(5個)
エスコ品番
EA140DG-1
注文コード
03417005
品番
EA140DG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,641
販売価格(税別)
¥
3,310
バスケットに入れる
この商品は
エスコ品番・呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途
エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体
空気・油・他
ソケットorプラグ
ソケット
エスコ品番
EA140DG-1
径(Φmm)
7.5(タケノコ)
使用圧力(MPa)
1.47