※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・APE50(AC16-1000001-1599999)・APE100(HC07-1000001-1599999)注文コード03419824品番830-0400127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。
車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。
備考
○ウインカーステー:ブラック
フロント/リヤ:12V-10Wシングル球
○補修用 12V10W口金球
(クリア)
806-0000100 \120(本体価格)
(アンバー)
806-0000110 \350(本体価格)
モンキー/ゴリラ
FNO,Z50J-2000001~
FNO,AB27-1000001~1899999
エイプ50
FNO,AC16-1000001~1599999
エイプ100
FNO,HC07-1000001~1599999
お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーキットです。
車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しはー切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。