LEPLUS NEXT
iPhone 16 Pro スタンド搭載ハイブリッドケース 「mycam Stand」 シルバー 耐衝撃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03421708
品番
LN-IP24MCSSV
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
【耐衝撃】 ワイヤレス充電に干渉しないスタンド付ケース/薄くて軽いポリカーボネート素材/ボタンやカメラレンズ周りを保護
材質
PC+亜鉛合金
色
シルバー
質量(g)
44(本体)/86(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W75xH150xD10(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16 Pro