EA164DB-17 17mmx1/2sq インパクトソケット エスコ 03423183

17mmx1/2sq インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03423183品番EA164DB-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,221
販売価格(税別)
1,110
差込角(inch)1/2対辺(mm)17適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24エスコ品番EA164DB-17全長(mm)38質量(g)130寸法L(mm)38外径(Φmm)25.7寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)30寸法I(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする