JET INOUE(ジェットイノウエ)
ビックホーン取付ブラケット 前方穴無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合
ホーン:505827(1000L)
注文コード
03423230
品番
505305
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
適合・寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
JET製ビッグホーン用の取付ブラケット。ルーフ等に取付用の穴を開けずにビッグホーンを取り付けることが可能になります。
用途
外装パーツ
適合
ホーン:505827(1000L)
材質
SUS304
板厚(mm)
3
幅(mm)
48.8
付属品
両面テープ
関連資料:
(0.28MB)
注意
※付属の両面テープでルーフに固定しますが、走行中にブラケットが外れないように更にシリコンコーキング等でブラケットを固定することをお勧めします。
※メーカービッグホーン専用です。
※ホーン取付ボルト類は付属されていません。
※取付には加工が必要となります。