EA164DE-11.5 1インチ3/16x1/2インチSq インパクト ソケット エスコ 03423481

1インチ3/16x1/2インチSq インパクト ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03423481品番EA164DE-11.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,673
販売価格(税別)
2,430
差込角(inch)1/2対辺(inch)1・3/16適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24エスコ品番EA164DE-11.5全長(mm)42質量(g)190寸法L(mm)42外径(Φmm)42寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30寸法I(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする