エスコ
29mmx3/4sq インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03423874
品番
EA164EB-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,772
販売価格(税別)
¥
2,520
バスケットに入れる
差込角(inch)
3/4
対辺(mm)
29
適合
ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番
EA164EB-29
全長(mm)
53
質量(g)
412
外径(Φmm)
45
寸法D1(mm)
45
寸法D2(mm)
44
寸法I(mm)
18