エスコ
33mmx3/4sq インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03423917
品番
EA164EB-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,212
販売価格(税別)
¥
2,920
バスケットに入れる
差込角(inch)
3/4
対辺(mm)
33
適合
ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番
EA164EB-33
全長(mm)
55
質量(g)
470
外径(Φmm)
50
寸法D1(mm)
50
寸法D2(mm)
44
寸法I(mm)
20