材質100%リサイクルアルミニウム、85%リサイクルプラスチック寸法(mm)126×48×15質量(g)97ポート数11(HDMI(4K60Hz)×2、USB-C(10Gbps)×2、USB-A(10Gbps)、USB-A(5Gbps)、SD(312MB/s)、microSD(312MB/s)、GigabitEthernet、3.5mmAudioJackCombo、USB-C(140WPD3.1))保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:USB-Cデバイス:Mac(1画面出力の制限あり)、Windows PC(2画面出力)、Chromebook(2画面出力)