曜日別特売
JCH167W USB-CtoDual USB-C&SDCard withPD for iPhone or anyUSB-Cphones j5 create 03424115

※サンプル画像

JCH167W USB-CtoDual USB-C&SDCard withPD for iPhone or anyUSB-Cphones j5 create 03424115
JCH167W USB-CtoDual USB-C&SDCard withPD for iPhone or anyUSB-Cphones j5 create 03424115
JCH167W USB-CtoDual USB-C&SDCard withPD for iPhone or anyUSB-Cphones j5 create 03424115
JCH167W USB-CtoDual USB-C&SDCard withPD for iPhone or anyUSB-Cphones j5 create 03424115
JCH167W USB-CtoDual USB-C&SDCard withPD for iPhone or anyUSB-Cphones j5 create 03424115
JCH167W USB-CtoDual USB-C&SDCard withPD for iPhone or anyUSB-Cphones j5 create 03424115
JCH167W USB-CtoDual USB-C&SDCard withPD for iPhone or anyUSB-Cphones j5 create 03424115
JCH167W USB-CtoDual USB-C&SDCard withPD for iPhone or anyUSB-Cphones j5 create 03424115
JCH167W USB-CtoDual USB-C&SDCard withPD for iPhone or anyUSB-Cphones j5 create 03424115

USB-CtoDual USB-C&SDCard withPD for iPhone or anyUSB-Cphones

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03424115品番JCH167W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

直結式のスタイリッシュなデザインを採用しており、使用時にはスマートフォンと一体化するように見えることが特長です。USB-C対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンに4つのインターフェースを拡張可能なマルチハブです。特にスマートフォンでの使用に適しており、USB-Cコネクタの根元を通常のハブよりも長く設計しているため、スマホに保護ケースを装着したままでも、問題なく接続できます。
【搭載ポート】USB-C 3.2 Gen1 5Gbps x1、USB-C Power Delivery 100W x1、SDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps、microSDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps
【高速データ転送】USB3.2 Gen1 5Gbps(理論値)はUSB2.0の約10倍以上の転送速度をサポートしています。様々なUSB周辺機器を増設することが可能で、SSDを増設してストレージを拡張したり、マウスキーボードを増設してスマホをコントロールすることも可能です。
【PD100W充電】Power Delivery最大100Wをサポートしており、別売りのPD充電器を本機に挿せば、接続された端末を充電することができます。
【SDストレージ増設】SD/microSDカードリーダーを拡張可能。UHI-I最大104Mbps転送速度をサポートしています。端末のデータをバックアップしたり、カメラのSDカード写真をスマホで読み込んでアプリでレタッチしたり、SNSにアップロードしたり、高画質映像を手軽に幅広く活用できます。
【保証】安心の2年

セット内容製品本体、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)約49外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.8 × 10.5 × 34保証期間2年ポート拡張:USB-C 3.2 Gen1 5Gbps x1、USB-C Power Delivery 100W x1、SDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps、microSDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps給電方式バスパワー/セルフパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
注意
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※接続された端末のUSB-CポートにはPower Deliveryに対応していることが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする