曜日別特売
EA164EC-20 2インチ x 3/4sq インパクト ソケット エスコ 03424276

2インチ x 3/4sq インパクト ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03424276品番EA164EC-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,974
販売価格(税別)
6,340
差込角(inch)3/4対辺(inch)2適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EC-20全長(mm)62質量(g)969外径(Φmm)72.5寸法D1(mm)72.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする