エスコ
2.1/16x3/4sq インパクト ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03424285
品番
EA164EC-20.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,362
販売価格(税別)
¥
9,420
バスケットに入れる
差込角(inch)
3/4
対辺(inch)
2・1/16
適合
ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45
エスコ品番
EA164EC-20.5
全長(mm)
62
質量(g)
1011
外径(Φmm)
73.8
寸法D1(mm)
73.8
寸法D2(mm)
54
寸法I(mm)
29