ALC40-JP 大容量 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V 4.0Ah リチウム残量ケージ付) YARD FORCE 03424831

本体

ALC40-JP 大容量 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V 4.0Ah リチウム残量ケージ付) YARD FORCE 03424831
ALC40-JP 大容量 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V 4.0Ah リチウム残量ケージ付) YARD FORCE 03424831
ALC40-JP 大容量 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V 4.0Ah リチウム残量ケージ付) YARD FORCE 03424831

大容量 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V 4.0Ah リチウム残量ケージ付)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード03424831品番ALC40-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,299
販売価格(税別)
12,090

YARDFORCE 24Vコードレスシリーズ共通【大容量】バッテリー (残量ケージ付)
従来の24Vリチウムバッテリーが4.0Ah大容量にパワーアップ。
大容量4.0AHで2倍長持ち。
120分急速充電可能。
残量のわかるゲージランプ付きです。
YARDFORCE製品の24Vシリーズ コードレス電動機器に対応します。
※充電器別売 (注文コード:75855387 24Vバッテリー専用充電器 型番:XH2500-1400WJにて対応)
・その他メーカーの機種への適合はありません。

適合PSE適合認証済バッテリー適合機種CH602-JP / LEC20-JP-B / CMD30-JP / LBC13-JP / LSC18-JP / LSC30-JP / LWC02A-JP / LAC25-JP / LSC21P-JP / LSC17-JPセット内容バッテリー本体質量(g)約800バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 枝切のため
サービス業

電動高枝切チェンソーでのバッテリーに使用。付属のバッテリーよりも容量が大きく固い枝や太めの切断にはどうしても電気容量を使うため、このタイプにして使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする