EA164FB-32 32mmx1インチsq インパクトソケット エスコ 03424872

32mmx1インチsq インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03424872品番EA164FB-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,510
販売価格(税別)
4,100
差込角(inch)1対辺(mm)32適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-32全長(mm)62質量(g)685外径(Φmm)51.5寸法D1(mm)51.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする