曜日別特売
EA164FB-38 38mmx1インチsq インパクトソケット エスコ 03424933

38mmx1インチsq インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03424933品番EA164FB-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,961
販売価格(税別)
4,510
差込角(inch)1対辺(mm)38適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-38全長(mm)66質量(g)720外径(Φmm)59寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54寸法I(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする