エスコ
41mmx1インチsq インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03424951
品番
EA164FB-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,885
販売価格(税別)
¥
5,350
バスケットに入れる
差込角(inch)
1
対辺(mm)
41
適合
ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番
EA164FB-41
全長(mm)
66
質量(g)
850
外径(Φmm)
62.8
寸法D1(mm)
62.8
寸法D2(mm)
54
寸法I(mm)
25