エスコ
42mmx1インチsq インパクトソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03424967
品番
EA164FB-42
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,885
販売価格(税別)
¥
5,350
バスケットに入れる
差込角(inch)
1
対辺(mm)
42
適合
ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番
EA164FB-42
全長(mm)
66
質量(g)
905
外径(Φmm)
64
寸法D1(mm)
64
寸法D2(mm)
54
寸法I(mm)
25