K00568 キッチンフック&クリップ(強力マグネット) LEC(レック) 03424971

K00568 キッチンフック&クリップ(強力マグネット) LEC(レック) 03424971
K00568 キッチンフック&クリップ(強力マグネット) LEC(レック) 03424971
K00568 キッチンフック&クリップ(強力マグネット) LEC(レック) 03424971
K00568 キッチンフック&クリップ(強力マグネット) LEC(レック) 03424971
K00568 キッチンフック&クリップ(強力マグネット) LEC(レック) 03424971
K00568 キッチンフック&クリップ(強力マグネット) LEC(レック) 03424971

キッチンフック&クリップ(強力マグネット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード03424971品番K00568
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ツールや手袋をまとめて収納。はさめるクリップフック付き。可動するフック。サビにくいステンレスパイプ。強力ネオジム磁石でしっかり取り付け(キズ防止シート付き)。

用途
キッチンの小物やツール掛け
材質本体=ABS樹脂(メタリック塗装)・ステンレス鋼管(18-8)、フック=ABS樹脂・ステンレス鋼線、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線耐荷重(kg)1.2(フック・クリップフック1本につき240g)連数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×35×105取付け方法マグネット
注意
※取り付け面の厚みや表面状態など状況によっては荷重制限以下になる場合があります。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※はさむ物の厚さや硬さによってはクリップにはさめない場合があります。
※マグネット取り付けなので、ご使用時にかたむく場合があります。定期的に取り付け直してください。
※マグネット裏面のキズ防止シートをはがさないでください。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
※洗剤や漂白剤、シンナーなどがメタリック塗装面に付かないようにしてください。変質・変色するおそれがあります。
※サビ・カビ・壁面の変色をふせぐために、定期的に布等で拭くなどお手入れすることをおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする