EA164FB-80 80mmx1インチsq インパクトソケット エスコ 03425152

80mmx1インチsq インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03425152品番EA164FB-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,960
販売価格(税別)
33,600
差込角(inch)1対辺(mm)80適合ピン:EA164AA-6B、Oリング:EA164A-75エスコ品番EA164FB-80全長(mm)85質量(g)2996外径(Φmm)111.5寸法D1(mm)111.5寸法D2(mm)86寸法I(mm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする