曜日別特売
EA164FB-85 85mmx1インチsq インパクトソケット エスコ 03425161

85mmx1インチsq インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03425161品番EA164FB-85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,450
販売価格(税別)
39,500
差込角(inch)1対辺(mm)85適合ピン:EA164AA-6B、Oリング:EA164A-75エスコ品番EA164FB-85全長(mm)90質量(g)3378外径(Φmm)117.8寸法D1(mm)117.8寸法D2(mm)86寸法I(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする